text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.
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
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Laagbolkopschroeven binnenzeskant met plug
51672
51672.060.035
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
SECURITY Laagbolkopschroef binnenzeskant met plug Roestvaststaal (RVS) A2 M6X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
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
35 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dk(max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
35
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51672.060.035
EAN
8715494628679
UBB
500634348931
UNSPSC
31161520