Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Binnenzeskantstelschroeven
51290
51290.100.016
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
Stelschroef met tap DIN 417 Roestvaststaal (RVS) A1 M10X16
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
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
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
M10
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Lange tap
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
16
n
1.6
P
1.5
z (min.)
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
417
Artikelnummers
Artikelnummer
51290.100.016
EAN
8715494275279
UBB
500512300228
UNSPSC
31161505