text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.

Betonschroef platbolkop type BT Staal Elektrolytisch verzinkt 6X40MM


Blue-Tip Screwbolts Dome Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Fencing Railings and handrails Ornamental steelwork

Artikelnummer 70573.060.040
Diameter
Lengte
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. BT
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 40 mm
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. BT
Info
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN voor ongescheurd beton
  • tfix = Nuttige lengte

Afmetingen

D (mm) 6
L (mm) 40
No. Torx® 30
Nrec 1.2
tfix 10

Omschrijving

Blue-Tip Screwbolts Dome Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Fencing Railings and handrails Ornamental steelwork

Artikelnummers

Artikelnummer 70573.060.040
EAN 8715492835413
UBB 500710333237
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer DFM1440001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.