text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Slangenboor 13


Lange combinatieslangeboren voor het boren in hout Een gedeelte van de schacht is voorzien van een zeskant voor een goede opsluiting in de driekant opname van elektrische boormachines. Extra 15mm lang schachtgedeelte met 6 platte kanten, geschikt voor opname in booromslagen Spiraal met Levin patroon, binnengedeelte zwart gelakt Roestwerend behandeld Beschikbaar van 6 tot 32 mm, totale lengte 400 mm

Artikelnummer S5044.130.001
Totale lengte
Diameter boor
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte 400
Diameter boor 13
Opnamesysteem Zeskanthouder
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Spiraalboor Ja

Artikelnummers

Artikelnummer S5044.130.001
EAN 7311518045579
UBB 240153281490
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 9527-13-CA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.