text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ringsteeksleutels 111M 7 MM


Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal U-vorm schacht voor beter comfort Stand van de bek 15° met plattere kop voor betere toegankelijkheid Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak Gepatenteerd U-vorm ontwerp SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart

Artikelnummer
Lengte
Sleutelwijdte steek
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel 7
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 120
Sleutelwijdte steek 7
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel 7
Aantal hoeken 12

Artikelnummers

Artikelnummer L8310.070.001
EAN 7314151828622
UBB 203120086244
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 111M-7

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.