Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
L8310
L8310.290.001
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
Bahco Ringsteeksleutels 111M 29 MM
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Omschrijving
Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal U-vorm schacht voor beter comfort Stand van de bek 15° met plattere kop voor betere toegankelijkheid Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak Gepatenteerd U-vorm ontwerp SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart
Artikelnummers
Artikelnummer
L8310.290.001
EAN
7314151828844
UBB
203120088489
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
111M-29