Constructiebouten
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
Constructiebouten
08753
08753.160.180
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
Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Steel Hot dip galvanized 5.6/5.2 M16X180
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
5.6/5.2
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
M16
Lengte
180 mm
Klasse
5.6/5.2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specific features of fasteners for pressure vessels:
Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from –10°C up to +300°C.
Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13
Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
180
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4014/4032
Artikelnummers
Artikelnummer
08753.160.180
EAN
8717077306738
UBB
500650922692