Afdichtingsringen
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
Afdichtingsringen
50303
50303.600.068
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
Afdichtring, vlak, h=2.5 DIN 7603 A Koper h=2,5±0.2 60X68MM
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
Koper
Buitendiameter
68
Info
h=2,5±0.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
60 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
68
Info
h=2,5±0.2
Afmetingen
d1
60
d1(min.)
60.5
d2
68
d2(max.)
67.8
D (mm)
60
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50303.600.068
EAN
8715492243690
UBB
950356090726
UNSPSC
31161818