Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
50300
50300.065.009
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Koper 6,5X9,5MM
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
Koper
Buitendiameter
9.5
Info
h=1,0±0.2
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
6.5 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
9.5
Info
h=1,0±0.2
Afmetingen
d1
6.5
d1(min.)
6.7
d2
9.5
d2(max.)
9.4
D (mm)
6.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50300.065.009
EAN
8715492242716
UBB
950356136032
UNSPSC
31161818