Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
50300
50300.050.010
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Koper 5X10MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
10
Info
h=1,0±0.2
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
5 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
10
Info
h=1,0±0.2
Afmetingen
d1
5
d1(min.)
5.2
d2
10
d2(max.)
9.9
D (mm)
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50300.050.010
EAN
8715492242693
UBB
950356084703
UNSPSC
31161818