Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
50300
50300.140.018
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
Afdichtring, vlak, h=1 DIN 7603 A Koper 14X18MM
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
Koper
Buitendiameter
18
Info
h=1,0±0.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
14 mm
Materiaalsoort
Koper
Buitendiameter
18
Info
h=1,0±0.2
Afmetingen
d1
14
d1(min.)
14.2
d2
18
d2(max.)
17.9
D (mm)
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7603-A
Artikelnummers
Artikelnummer
50300.140.018
EAN
8715492242839
UBB
950356085387
UNSPSC
31161818