Nedtrain Oud
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
Afdichtingsringen
50332
50332.100.014
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
Afdichtring, gevuld, h=1.5 DIN 7603 C Koper/FESTAPLAN 10X14MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Koper/FESTAPLAN
Buitendiameter
14
Info
Deze ringen zijn gevuld met asbestvrije minerale vezels (handelsnaam "Festaplan").
Aanbevolen bedrijfstemperatuur maximaal 175 °C.h=1.5±0.2
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
10 mm
Materiaalsoort
Koper/FESTAPLAN
Buitendiameter
14
Info
Deze ringen zijn gevuld met asbestvrije minerale vezels (handelsnaam "Festaplan").
Aanbevolen bedrijfstemperatuur maximaal 175 °C.h=1.5±0.2
Afmetingen
d1
10
d1(min.)
10.2
d2
14
d2(max.)
13.9
D (mm)
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7604-C
Artikelnummers
Artikelnummer
50332.100.014
EAN
8715492244406
UBB
950356433454
UNSPSC
31161818