obj29+33
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
Plastic afdekkappen & pluggen
29390
29390.029.005
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
Afdekkap voor verzonken spaanplaatschroeven met Pozidriv kruisgleuf Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 2X12-9005
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
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Ral
9005
Info
Specifieke kenmerken afdekkapjes voor verzonken spaanplaatschroeven met Pozidriv kruisgleuf:
Geen corrosie en ophoping van vuil in de kruisgleuf.
Fraai afgewerkt uiterlijk.
Makkelijk aan te brengen.
Meermalen bruikbaar.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2 mm
Klasse
6.6
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Ral
9005
Info
Specifieke kenmerken afdekkapjes voor verzonken spaanplaatschroeven met Pozidriv kruisgleuf:
Geen corrosie en ophoping van vuil in de kruisgleuf.
Fraai afgewerkt uiterlijk.
Makkelijk aan te brengen.
Meermalen bruikbaar.
Afmetingen
d1
2
d2
12
D (mm)
2
No.
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
29390.029.005
EAN
8715492958372
UBB
950357286091
UNSPSC
31162806
Download extra informatie