MAVE B.V.
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
Spaanplaatschroeven
51775
51775.035.012
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
Verzonken spaanplaatschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X12MM
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.3
L (mm)
12
Sleutel
15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51775.035.012
EAN
8715494637060
UBB
500635796062
UNSPSC
31161508