text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal A4 Rechts 1/2X1.1/2

  1. Artikel nummer 55016127038
  2. EAN 8715492326065
  3. UBB 952351055415
  4. UNSPSC 31161620

Prijs per 
-

Verpakking: 25
Diameter (Inch) 1/2
Lengte (inch) 1.1/2
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Info Afhankelijk van de verkrijgbaarheid wordt de vergelijkbare austenitische staalsoort AISI 316 geleverd met mechanische eigenschappen vlgs ASTM F593.
BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Specificaties

No image available
Gangen per Inch 13
A 3/4
F 7.9