text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, plaats uw bestelling op tijd in verband met Hemelvaart en gepland onderhoud.

6X35


Werking - De UX is geschikt voor doorsteekmontage de UX zonder kraag is geschikt voor doorsteekmontage. - Door de schroef naar binnen te draaien zet de UX uit in het massieve bouwmateriaal en zorgt voor een verknoping in de holte. - De vereiste schroeflengte wordt bepaald door pluglengte + dikte van het aanbouwdeel + 1 x schroefdiameter. - Geschikt voor hout- en spaanplaatschroeven alsmede voor stokschroeven. - Bij plaatmaterialen mag het draaddeel van de schroef niet langer zijn dan het aanbouwdeel en moet de UX met kraag worden gebruikt. - De randafstand moet minimaal één pluglengte zijn.

Artikelnummer 77888FIS
Set inhoud 50 x plug UX 6 x 35
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Set inhoud 50 x plug UX 6 x 35
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Artikelnummers

Artikelnummer 77888FIS
EAN 4006209778883
UBB 500616775192
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 77888
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.