text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory plaatboor cilindrisch DIN 1897 HSS-G geslepen 10,0 mm


Artikelnummer U0025.100.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 89
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 48.8
HS- en goederencode
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0025.100.001
EAN 8715494657709
UBB 407201061097
UNSPSC 23241639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.