text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory plaatboor cilindrisch DIN 1897 HSS-G geslepen 9,0 mm


Artikelnummer U0025.090.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 84
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 40
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 36.4
HS- en goederencode
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0025.090.001
EAN 8715494657686
UBB 407201059786
UNSPSC 23241639
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.