text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Slijpschijf 367550 158X6,0X22,2


Voor uiteenlopende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Dikte van 6 mm voor voorbewerkingsslijpen Dikte van 8 mm voor extra duurzame voorbewerkingsschijven Speciaal op roestvrij staal afgestemd hechtingssysteem met een goede agressiviteit en lange levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van zeer goede resultaten op roestvrij staal Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken

Artikelnummer T6228.150.622
Hoogte 6
Schijfdiameter 150
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 6
Schijfdiameter 150
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Model 27

Artikelnummers

Artikelnummer T6228.150.622
EAN 9003173675502
UBB 500511678285
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.