text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Doorslijpschijf A 46 TZ Speciaal dm230x1,9mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm


Speciale schijf voor dunne metalen platen, van staal en RVS. Harde binding. Zeer agressief. Krachtbesparend. Gering materiaalverbruik. Geringe braamvorming. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer S1032.230.222
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 4.574
HS- en goederencode
Model A 46 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Speciale schijf voor dunne metalen platen, van staal en RVS. Harde binding. Zeer agressief. Krachtbesparend. Gering materiaalverbruik. Geringe braamvorming. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummers

Artikelnummer S1032.230.222
EAN 4014855048953
UBB 500627135782
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 224084
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.