text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor doorslijpschijf A 46 TZ Special dm115x1,6mm recht roestvrij staal asgat 22,23 mm


Artikelnummer S1032.115.222
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merken Klingspor
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 0.93
HS- en goederencode
Model A 46 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Artikelnummers

Artikelnummer S1032.115.222
EAN 4014855053605
UBB 500627135527
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 187170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.