text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilator schijf SMT 626 Supra dm 125 mm granulatie 80 6 graden conisch gebeitst. staal


Artikelnummer S0569.000.080
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korreling volgens CAMI 80
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 94
HS- en goederencode
Model SMT 626 Supra
Type Flap Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0569.000.080
EAN 4014855203253
UBB 500501192263
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321698
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.