text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenslijpschijf SMT 850 combinatie d. 125 mm korreling 60 conisch RVS zirkon


Vlies/zirkoniumkorund. Speciaal voor de bewerking van WIG-lasnaden aan RVS-componenten. Gelijkmatige finish tijdens de gehele levensduur. Materiaalafvoer en afwerking in één handeling. Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer S0567.125.060
Vorm Overig
Max. toerental 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter 125
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Overig
Max. toerental 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter 125
Materiaal drager Vlies
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Fijnheidsgraad Grof
Model Conical 12°

Omschrijving

Vlies/zirkoniumkorund. Speciaal voor de bewerking van WIG-lasnaden aan RVS-componenten. Gelijkmatige finish tijdens de gehele levensduur. Materiaalafvoer en afwerking in één handeling. Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummers

Artikelnummer S0567.125.060
EAN 4014855181704
UBB 500623171807
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 312559
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.