text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf 115X22,23 K80


Voordelen: Hoogwaardige combi-lamellenschijf - Speciaal voor de bewerking van WIG-lasnaden bij roestvast stalen onderdelen - Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Materiaalafname en afwerking in één stap

Artikelnummer S0567.115.080
Max. toerental 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 80
Fijnheidsgraad Medium
Model Conical 12°

Artikelnummers

Artikelnummer S0567.115.080
EAN 4014855181681
UBB 500623171641
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 312557
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.