text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenschijf 115X22,23 K60


Voordelen: Hoogwaardige combi-lamellenschijf - Speciaal voor de bewerking van WIG-lasnaden bij roestvast stalen onderdelen - Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Materiaalafname en afwerking in één stap

Artikelnummer S0567.115.060
Max. toerental 13300
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental 13300
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Fijnheidsgraad Grof
Model Conical 12°

Artikelnummers

Artikelnummer S0567.115.060
EAN 4014855181674
UBB 500623171567
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 312556
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.