text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 624 Supra dm 115 mm granulatie 120 12 graden conisch gebeitst. staal


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummer S0565.000.120
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 120
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korreling volgens CAMI 120
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Omschrijving

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummers

Artikelnummer S0565.000.120
EAN 4014855046041
UBB 240216511792
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322769
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.