text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Flapwiel K240


Artikelnummer S0542.060.240
Diameter
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 240
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 60
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 240
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 77
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0542.060.240
EAN 4014855015115
UBB 240216448284
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13057
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.