text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lamellenwiel K150


Artikelnummer S0542.060.150
Diameter
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 60
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 150
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 79
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0542.060.150
EAN 4014855015092
UBB 240216448029
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13055
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.