text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schoepenwiel K100


Artikelnummer S0542.060.100
Diameter
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 60
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 12700
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 100
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 81
HS- en goederencode
Model KM 613
Type Abrasive Mop

Artikelnummers

Artikelnummer S0542.060.100
EAN 4014855015078
UBB 240216447864
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 13053
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.