text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Steunschijven
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
Steunschijven
S0197.140.125
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Klingspor steunschijf ST 358 diameter 125 mm M14
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
S0197.140.125
Max. toerental (1/min)
12200
Diameter
125
Type
Schijf
Opname
Draad
Aansluitmaat
M14
Slijpschijfdiameter (mm)
125
Merken
Klingspor
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
12200
Diameter
125
Type
Schijf
Opname
Draad
Aansluitmaat
M14
Slijpschijfdiameter (mm)
125
Merken
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
52
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ST 358
Type
Backing Pad
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0197.140.125
EAN
4014855017867
UBB
240217078726
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
14835