text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Slijprol KL 361JF 50 mm korrel 320 voor metaalkorund


Artikelnummer S0102.000.320
Breedte 50
Type Rol
Lengte (m) 50000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Type Rol
Lengte (m) 50000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korreling volgens CAMI 320
Verspreiding Dense
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 1210
HS- en goederencode
Model KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0102.000.320
EAN 4014855014682
UBB 404216202675
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.