text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurpapier PK 11 L280xB230mm korreling 1200 voor lak/metaal SiC KLINGSPOR


Siliciumcarbide. Watervast latexpapier. Gelijkmatig bestrooid. Flexibel. Lange levensduur en hoge schuurcapaciteit. Voor het schuren van verven, lakken en kunststoffen. Met name in de autoreparatiesector. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer S0001.001.200
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte 280
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Papier
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte 280
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 1200
Geschikt voor plamuur Ja

Artikelnummers

Artikelnummer S0001.001.200
EAN 4014855018666
UBB 240216060741
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6616
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.