text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier PS 11 L280xB230mm korrel 320 voor verf/metaal SiC


Artikelnummer S0001.000.320
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (m) 280
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (m) 280
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korreling volgens CAMI 320
Geschikt voor plamuur Ja
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Model PS 11 A
Type Abrasive Sheet

Artikelnummers

Artikelnummer S0001.000.320
EAN 5907560177614
UBB 404216111009
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.