text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Elektronica schroevendraaiers

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Uitvoering Recht
Gewicht 21.5
Klinglengte (mm) 80
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Type ESD Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0020.000.080
EAN 7610733256075
UBB 500627748774
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8100.0-80 ESD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.