text.skipToContent text.skipToNavigation

Krimptang kort model lengte 195 mm 0,1-1,5 (AWG 27-16) mm² KNIPEX


Krimptang Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Goede hantering dankzij 20° schuine kop, laag gewicht en kort ontwerp. Krimpprofiel is niet verwisselbaar. verkrijgbaar als accessoire: zoeker voor niet-geïsoleerde open stekerverbindingen. - Toepassing: niet-geïsoleerde open aansluitstekkers (stekkerbreedte 2,8 + 4,8 mm)- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,1 - 1,5 mm²- Aantal krimpprofielen: 4- AWG: 26 - 16

Artikelnummer K1175.264.220
Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 195
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.1 - 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Diverse toepassingen
Lengte (mm) 195
Uitvoering/bediening Mechanisch
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.1 - 1.5
AWG-bereik 27 - 16
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 365
HS- en goederencode
Type Crimping Pliers

Omschrijving

Krimptang Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisiematrijzen en ratelmechanisme (ontgrendelbaar). Gereedschap is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Goede hantering dankzij 20° schuine kop, laag gewicht en kort ontwerp. Krimpprofiel is niet verwisselbaar. verkrijgbaar als accessoire: zoeker voor niet-geïsoleerde open stekerverbindingen. - Toepassing: niet-geïsoleerde open aansluitstekkers (stekkerbreedte 2,8 + 4,8 mm)- Capaciteit in vierkante millimeter: 0,1 - 1,5 mm²- Aantal krimpprofielen: 4- AWG: 26 - 16

Artikelnummers

Artikelnummer K1175.264.220
EAN 4003773026808
UBB 240105132650
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 52 14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.