text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar lengte 200 mm hoofd verchroomd VDE meercomponenten mantels KNIPEX


Artikelnummer K1161.610.200
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 20
Max. kabeldoorsnede (mm²) 70
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 200
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor massieve geleider Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 20
Max. kabeldoorsnede (mm²) 70
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 200
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor massieve geleider Nee
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 340
HS- en goederencode
Type Cable Shear

Artikelnummers

Artikelnummer K1161.610.200
EAN 4003773026761
UBB 240106093604
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 16 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.