text.skipToContent text.skipToNavigation

Sleuteltang lengte 150 mm spanwijdte 27 mm verchroomd kunststof mantel KNIPEX


Tangsleutel vervangt de behoefte aan sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van vergulde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. ideale multifunctionele sleutel in zakformaat. onmisbare metgezel in de gereedschapsset voor noodgevallen. - Bekdikte (verbinding) (B2): 7,0 mm- Verbindingsdikte (B3): 10,5mm- Dikte uiteinden (B1): 4,7mm- Verstelposities: 14- Capaciteit voor moeren: Ø 1- Capaciteit voor moeren: 27mm

Artikelnummer K1086.300.150
Lengte (m) 150
Bekbreedte (mm) 27
Max. sleutelwijdte (mm) 27
Aantal standen 14
Merken Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 150
Bekbreedte (mm) 27
Max. sleutelwijdte (mm) 27
Aantal standen 14
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 188
HS- en goederencode
Type Pliers Wrench

Omschrijving

Tangsleutel vervangt de behoefte aan sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van vergulde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. ideale multifunctionele sleutel in zakformaat. onmisbare metgezel in de gereedschapsset voor noodgevallen. - Bekdikte (verbinding) (B2): 7,0 mm- Verbindingsdikte (B3): 10,5mm- Dikte uiteinden (B1): 4,7mm- Verstelposities: 14- Capaciteit voor moeren: Ø 1- Capaciteit voor moeren: 27mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1086.300.150
EAN 4003773069676
UBB 500577933954
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 86 03 150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.