text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstriptang lengte 180 mm zwart gelakt kunststof mantel met openingsveer KNIP


Isolatiestripper Met verwisselbare messen voor 4 (aangepast aan diameters) of 6 (aangepast aan doorsneden) verschillende kabeldoorsneden. Laat de draad onbeschadigd dankzij precisiegeslepen mesvormen, zelfs meeraderige geleiders worden voorzichtig gestript. Tijdens het strippen wordt de draad stevig vastgehouden door klembekken. Met lengteaanslag voor constante striplengte tijdens repeterend werk. Een veer leidt de stripper terug naar de startpositie. - Stripeigenschappen in vierkante millimeters: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Artikelnummer K1012.120.180
Lengte (m) 180
Stripbereik AWG 20 - 10 AWG
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.5 - 6
Zelfinstellend Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 180
Stripbereik AWG 20 - 10 AWG
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.5 - 6
Zelfinstellend Nee
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 380
HS- en goederencode
Type Insulation Stripper with Opening Spring

Omschrijving

Isolatiestripper Met verwisselbare messen voor 4 (aangepast aan diameters) of 6 (aangepast aan doorsneden) verschillende kabeldoorsneden. Laat de draad onbeschadigd dankzij precisiegeslepen mesvormen, zelfs meeraderige geleiders worden voorzichtig gestript. Tijdens het strippen wordt de draad stevig vastgehouden door klembekken. Met lengteaanslag voor constante striplengte tijdens repeterend werk. Een veer leidt de stripper terug naar de startpositie. - Stripeigenschappen in vierkante millimeters: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Artikelnummers

Artikelnummer K1012.120.180
EAN 4003773000815
UBB 419187030202
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 12 21 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.