text.skipToContent text.skipToNavigation

Combinatietang lengte 160 mm meercomponenten mantels verchroomd VDE KNIPEX


VDE-geïsoleerd tot 1.000 V. Geproduceerd vlgs. DIN EN/IEC 60900, per stuk getest. Gripzones voor vlak en rond materiaal. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten bovendien inductief gehard, hardheid snijrand ca. 60 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in meerdere stappen oliegehardTang verchroomd

Artikelnummer K1003.600.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Uitstaand snijvlak Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede 16 - 16
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.600.160
EAN 4003773021902
UBB 419102032275
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 06 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.