text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 1 B AF 21 mm lengte 280 mm vorm B CV staal


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 281
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 280
Sleutelwijdte steek (mm) 21
Gewicht 281
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 21
Kopbreedte steek (mm) 45.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 30.5
Kophoogte steek (mm) 8.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 255
HS- en goederencode
Model 1 B 21
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.210.001
EAN 4010886600207
UBB 240120116647
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6002020

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.