text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
G0435.002.435
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stahlwille Reversible Ratchet 3/8" Square Drive 12° Angle 193mm
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
G0435.002.435
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
26
Gewicht
235
Kopdiameter (mm)
29
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
193
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
26
Gewicht
235
Kopdiameter (mm)
29
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
193
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
3/8 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
10
Terugzwenkhoek (°)
12
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
233
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Reversible Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0435.002.435
EAN
4018754177776
UBB
500504176461
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
12111010