text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Combisleutel OPEN-BOX 13 AF 46 mm lengte 500 mm vorm A


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 46
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1307
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 500
Sleutelwijdte steek (mm) 46
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 46
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1307
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G0230.460.001
EAN 4018754019038
UBB 203120167267
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 40084646

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.