text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Gatenzaag, vlakke snede, Ø 35,0 mm


De RUKO hardmetalen gatzagen kunnen worden gebruikt in handboor- en kolomboormachines. Gebruik voor pijlerboormachines alleen handmatige toevoer. Geschikt voor hoogverchroomd gelegeerd staal zoals V2A en V4A (tot 2,0 mm mm), staal en gietstaal, non-ferro en lichte metalen, kunststoffen, versterkte weefsels, gips en lichtgewicht platen, houtbewerking tot max. 4,0 mm.

Artikelnummer F6455.350.001
Diameter 35
Snijdiepte (mm) 10
Merken Ruko
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 35
Snijdiepte (mm) 10
Merken Ruko
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode
Type Hole Saw

Omschrijving

De RUKO hardmetalen gatzagen kunnen worden gebruikt in handboor- en kolomboormachines. Gebruik voor pijlerboormachines alleen handmatige toevoer. Geschikt voor hoogverchroomd gelegeerd staal zoals V2A en V4A (tot 2,0 mm mm), staal en gietstaal, non-ferro en lichte metalen, kunststoffen, versterkte weefsels, gips en lichtgewicht platen, houtbewerking tot max. 4,0 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer F6455.350.001
EAN 4007140006066
UBB 240140171499
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 105035
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.