text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
F0305.060.001
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
Fabory Machineruimer 221430 HSS Co5 Ongecoat 6,0 MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F0305.060.001
D (mm)
Basic material
HSS Co5
Coating
Without treatment
Nuttige lengte (mm)
26
Totale lengte (mm)
93
Weight (g)
20
Type
221430
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
D (mm)
6
Basic material
HSS Co5
Coating
Without treatment
Nuttige lengte (mm)
26
Totale lengte (mm)
93
Weight (g)
20
Type
221430
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
212-B
Artikelnummers
Artikelnummer
F0305.060.001
UBB
240207033020
UNSPSC
27112835