text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku slijpmachine MG-7206B 25mm 380W


This die-grinder by Toku is used with grinding wheels and burrs with 6mm collet chuck. Application area: Light dressing and fettling on fabrications and die setting sets. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * low vibrationlevel

Artikelnummer E2058.000.100
Toerental (1/min) 23000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid 300
Merken Toku
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 23000
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid 300
Merken Toku
Gewicht per stuk (g) 560
HS- en goederencode
Type Die Grinder

Omschrijving

This die-grinder by Toku is used with grinding wheels and burrs with 6mm collet chuck. Application area: Light dressing and fettling on fabrications and die setting sets. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Compact and lightweight * low vibrationlevel

Artikelnummers

Artikelnummer E2058.000.100
EAN 8717981000128
UBB 475235179292
UNSPSC 31191603
Fabrikant artikelnummer MG-7206B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.