text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fiberschijf 125x22 mm ZA80-48 PREMIUM staal/inox


Deze fiberschijf is uit ons assortiment verkrijgbaar in de korrelgrootten 24 tot 120.Anwendungen:Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staalVorteile:Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering Aanvullende koellaag voor een lange levensduur Zeer goede afwerking van oppervlakken dankzij de geoptimaliseerde onderlaagdikte Wir empfehlen:Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Artikelnummer 9V833700
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korreling volgens CAMI 80
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korreling volgens CAMI 80
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 0.02
HS- en goederencode
Type Fiber Disc

Omschrijving

Deze fiberschijf is uit ons assortiment verkrijgbaar in de korrelgrootten 24 tot 120.Anwendungen:Voor grof en fijn slijpwerk, zoals roestverwijdering en het afbramen van normale en harde oppervlakken van staal en roestvrij staalVorteile:Zirkoniumkorund en een aanvullende koellaag zorgen voor een uitstekende materiaalverwijdering Aanvullende koellaag voor een lange levensduur Zeer goede afwerking van oppervlakken dankzij de geoptimaliseerde onderlaagdikte Wir empfehlen:Korrelgrootte 24/36/40/60 voor een maximale materiaalverwijderingKorrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Artikelnummers

Artikelnummer 9V833700
EAN 9003170034326
UBB 500572111580
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34163908
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.