text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Meeraderige kabel 2x1,5mm² rond zwart/wit 50m


Artikelnummer 9J170758
Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 1.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aderkleur Zwart/Wit
Nom. spanning U0 300
Scherm Nee
Aantal aders 2
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 60
Buitendiameter circa 7.7
AWG-maat 16
Aders getwist Nee
Kabelgeometrie Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) 13.3
Geschikt als installatiekabel Ja
Merken Ripca
Gewicht per stuk (g) 5118
HS- en goederencode
Type Multicore Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 9J170758
EAN 8712734021160
UBB 500644293226
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2X1.5RND.BW-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.