text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3950 PKL Stiftsleutel, metrisch, RVS, 3 x 123 mm


Hoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven.

Artikelnummer 81623.030.123
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 123
Uitvoering Haak
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 123
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 21
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Omschrijving

Hoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven. RVS voorkomt de overdracht van vliegroest. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven.

Artikelnummers

Artikelnummer 81623.030.123
EAN 4013288111296
UBB 500511642968
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022703001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.