text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX® Bits, TX 30 x 25 mm, 2-delig


Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81612.030.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aantal bits Torx 2
Aantal bits totaal 2
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 17.6
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81612.030.025
EAN 4013288029171
UBB 241232002147
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073316001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.