text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom RINGSTEEKSLEUTEL OGV 17 MM


Artikelnummer 7P583033
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 202
Sleutelwijdte steek (mm) 17
Gewicht 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 11/16 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Kopbreedte steek (mm) 37
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 25.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 147
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7P583033
EAN 3148517680449
UBB 500638344076
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.